曜日別特売
763-1389 RS PRO 表面実装インダクタ RS PRO 46989575

RS PRO 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(1000個)仕様インダクタンス:100 nH最大直流電流:400mAパッケージ/ケース:0805長さ:2.29mm奥行き:1.73mm高さ:1.52mm寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm許容差:±5%最大直流抵抗:460mΩシリーズ:WL05コア材料:セラミック最大自己共振周波数:1.2GHz動作温度 Min:-40℃RS 0805 WL05シリーズ巻線型インダクタ(リール). WLシリーズの0603超小型低プロファイルインダクタはセラミックボディ、高い自己共振周波数、高いQ値、高電流性能を備えています。 WLシリーズの用途: RF製品、ブロードバンド用途、IT用途注文コード46989575品番763-1389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス:100 nH
最大直流電流:400mA
パッケージ/ケース:0805
長さ:2.29mm
奥行き:1.73mm
高さ:1.52mm
寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:460mΩ
シリーズ:WL05
コア材料:セラミック
最大自己共振周波数:1.2GHz
動作温度 Min:-40℃
RS 0805 WL05シリーズ巻線型インダクタ(リール). WLシリーズの0603超小型低プロファイルインダクタはセラミックボディ、高い自己共振周波数、高いQ値、高電流性能を備えています。 WLシリーズの用途: RF製品、ブロードバンド用途、IT用途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする