曜日別特売
104-8410 RS PRO 表面実装インダクタ RS PRO 46989645

RS PRO 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(2個)仕様インダクタンス:150 μH最大直流電流:880mA長さ:12mm奥行き:12mm高さ:7mm寸法:12 x 12 x 7mm許容差:±15%最大直流抵抗:307mΩシリーズ:LCP最大自己共振周波数:1MHz動作温度 Min:-40℃RoHS対応 SO-9001: 2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro表面実装トロイダルインダクタ(10-220 uf). RS Pro表面実装トロイダルインダクタは、高周波数信号のフィルタリングに最適で、DC大電流にも対応しています。 このSMDインダクタは、電流が急速に変化しても非常に安定したインダクタンスを維持できるようにエネルギーを蓄積しておく必要のある用途に使用することができます。 このRS Proチョークは最高動作周波数1 MHzで、低飽和で高エネルギーを蓄積できます。. 用途. コモンモードフィルタ DC-DCコンバータ ステップアップ、ステップダウン バッテリ駆動装置のフィルタリング 反転又はデュアル出力注文コード46989645品番104-8410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス:150 μH
最大直流電流:880mA
長さ:12mm
奥行き:12mm
高さ:7mm
寸法:12 x 12 x 7mm
許容差:±15%
最大直流抵抗:307mΩ
シリーズ:LCP
最大自己共振周波数:1MHz
動作温度 Min:-40℃
RoHS対応 SO-9001: 2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro表面実装トロイダルインダクタ(10-220 uf). RS Pro表面実装トロイダルインダクタは、高周波数信号のフィルタリングに最適で、DC大電流にも対応しています。 このSMDインダクタは、電流が急速に変化しても非常に安定したインダクタンスを維持できるようにエネルギーを蓄積しておく必要のある用途に使用することができます。 このRS Proチョークは最高動作周波数1 MHzで、低飽和で高エネルギーを蓄積できます。. 用途. コモンモードフィルタ DC-DCコンバータ ステップアップ、ステップダウン バッテリ駆動装置のフィルタリング 反転又はデュアル出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする