曜日別特売
763-1459 RS PRO 表面実装インダクタ RS PRO 46989898

RS PRO 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(1000個)仕様インダクタンス:4.7 nH最大直流電流:500mAパッケージ/ケース:0603長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mm寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差:±0.3nH最大直流抵抗:200mΩシリーズ:CLコア材料:セラミック最大自己共振周波数:4GHz動作温度 Min:-30℃RS 0603 CLシリーズ積層セラミックインダクタ(リール). 高周波数回路内でも安定したインダクタンス コンパクトな0603サイズで、ごくわずかな寸法誤差しか許されない用途(+/-0.05 mm)に対応 インダクタンス許容差僅少、極めて優れたQ値 用途: 高周波用途、携帯電話やポケットベル、WLAN及びRFモジュール、高周波数回路のEMI対策、コンピュータ通信など注文コード46989898品番763-1459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス:4.7 nH
最大直流電流:500mA
パッケージ/ケース:0603
長さ:1.6mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
許容差:±0.3nH
最大直流抵抗:200mΩ
シリーズ:CL
コア材料:セラミック
最大自己共振周波数:4GHz
動作温度 Min:-30℃
RS 0603 CLシリーズ積層セラミックインダクタ(リール). 高周波数回路内でも安定したインダクタンス コンパクトな0603サイズで、ごくわずかな寸法誤差しか許されない用途(+/-0.05 mm)に対応 インダクタンス許容差僅少、極めて優れたQ値 用途: 高周波用途、携帯電話やポケットベル、WLAN及びRFモジュール、高周波数回路のEMI対策、コンピュータ通信など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする