RS PRO
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
巻数比:800:5内径:40 x 11mmトランスタイプ:クリップフィット全体の高さ:78全体の幅:62mm全体的な深さ:40mm入力電流:800A出力電流:5 A最小温度:-5℃最大温度:+55℃取り付けタイプ:表面実装
注文コード
46990388
品番
171-8798
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
巻数比:800:5
内径:40 x 11mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:78
全体の幅:62mm
全体的な深さ:40mm
入力電流:800A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応