RS PRO
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:10mm2ピン径:4.9mm断熱材:ナイロン色:赤ピン長さ:18mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:8AWG全長:28mm
注文コード
46991465
品番
178-7330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:10mm2
ピン径:4.9mm
断熱材:ナイロン
色:赤
ピン長さ:18mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:8AWG
全長:28mm
RoHS指令(10物質対応)
対応