曜日別特売
178-7345 RS PRO 棒端子 RS PRO 46991499

RS PRO 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様最大ワイヤサイズmm2:1mm2ピン径:1.7 mm, 2.2 mmエントリ数:1ピン長さ:10mm絶縁:非絶縁最大ワイヤサイズAWG:18AWG全長:10mm注文コード46991499品番178-7345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
ピン径:1.7 mm, 2.2 mm
エントリ数:1
ピン長さ:10mm
絶縁:非絶縁
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
全長:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする