曜日別特売
178-8742 RS PRO 棒端子 RS PRO 46991596

RS PRO 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様最大ワイヤサイズmm2:2 x 1.5mm2ピン径:2.6mm断熱材:ナイロン色:黒ピン長さ:12mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:2 x 16AWG全長:19.5mm注文コード46991596品番178-8742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2 x 1.5mm2
ピン径:2.6mm
断熱材:ナイロン
色:黒
ピン長さ:12mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:2 x 16AWG
全長:19.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする