RS PRO
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2ピン径:2.6 mm, 3.3 mmエントリ数:1ピン長さ:7mm絶縁:非絶縁最大ワイヤサイズAWG:14AWG全長:7mm
注文コード
46991675
品番
178-7349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
ピン径:2.6 mm, 3.3 mm
エントリ数:1
ピン長さ:7mm
絶縁:非絶縁
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
全長:7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応