- 内容量
- 1個
- 仕様
- 本体形状:ブロック形出力タイプ:PNP検出範囲:25 mmターミナルタイプ:M20 Gland電源電圧:10 → 30 V dc長さ:114mm幅:40mm深さ:40mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非点滅IP評価:IP68ハウジング材質:プラスチック動作温度 Min:-30℃RS Proximity Limit. 40 x 40mm "limit switch" style PBT housing and sensing face Adjustable sensing head, 9 positions Fixed terminal base for quick sensor replacement Connection via terminal compartment
- 注文コード
- 46995769
- 品番
- 208-263