208-279 RS PRO 誘導型センサ ブロック形 RS PRO 46995787

RS PRO 誘導型センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
本体形状:ブロック形出力タイプ:PNP検出範囲:40 mmターミナルタイプ:M20 Gland電源電圧:10 → 30 V dc長さ:114mm幅:40mm深さ:40mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非点滅IP評価:IP68ハウジング材質:プラスチック逆極性保護:ありRS Proximity Limit. 40 x 40mm "limit switch" style PBT housing and sensing face Adjustable sensing head, 9 positions Fixed terminal base for quick sensor replacement Connection via terminal compartment
注文コード
46995787
品番
208-279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
本体形状:ブロック形
出力タイプ:PNP
検出範囲:40 mm
ターミナルタイプ:M20 Gland
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:114mm
幅:40mm
深さ:40mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非点滅
IP評価:IP68
ハウジング材質:プラスチック
逆極性保護:あり
RS Proximity Limit. 40 x 40mm "limit switch" style PBT housing and sensing face Adjustable sensing head, 9 positions Fixed terminal base for quick sensor replacement Connection via terminal compartment
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする