- 内容量
- 1個
- 仕様
- 本体形状:ブロック形出力タイプ:PNP検出範囲:75 mmターミナルタイプ:M20 Gland電源電圧:10 → 30 V dc長さ:80mm幅:80mm深さ:40.5mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非点滅IP評価:IP67ハウジング材質:プラスチック短絡過負荷保護:ありRS Proximity Large Block. 80 x 80mm PBT housing and sensing face Fixed terminal base for quick sensor replacement Connection via terminal compartment
- 注文コード
- 46995796
- 品番
- 208-134