ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
6.4
6.4
7.9
9.5
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
381.00
381.00
381.00
360.68
370.84
375.92
386.08
391.16
396.24
401.32
406.40
411.48
416.56
421.64
431.80
436.88
441.96
447.04
452.12
457.20
462.28
467.36
477.52
482.60
487.68
492.76
497.84
502.92
508.00
513.08
518.16
523.24
533.40
538.48
543.56
553.72
558.80
568.96
579.12
584.20
594.36
609.60
619.76
629.92
635.00
655.32
660.40
675.64
685.80
706.12
711.20
736.60
762.00
767.08
787.40
812.80
817.88
843.28
863.60
883.92
894.08
904.24
914.40
924.56
944.88
955.04
965.20
975.36
980.44
990.60
1005.84
1016.00
1026.16
1046.48
1076.96
1127.76
1143.00
1153.16
1168.40
1193.80
1244.60
1264.92
1325.88
1351.28
1371.60
1422.40
1473.20
1600.20
1645.92
1701.80
2057.40
2184.40
2255.52
歯数
75
75
75
71
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
109
110
112
114
115
117
120
122
124
125
129
130
133
135
139
140
145
150
151
155
160
161
166
170
174
176
178
180
182
186
188
190
192
193
195
198
200
202
206
212
222
225
227
230
235
245
249
261
266
270
280
290
315
324
335
405
430
444
ベルト呼び幅
25
25
31
37
50
全364種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46995837
品番
150DXL025
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
DXL
ベルト幅(mm)
6.4
歯数
75
ピッチ(mm)
5.08
ベルトピッチ周長(mm)
381.00
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.05
タイプ
ツインパワー
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
150
ベルト呼び幅
25