170-7007 RS PRO, SMAジャック フランジマウント メス、オス, ストレート はんだ RS PRO 46996426

RS PRO, SMAジャック フランジマウント メス、オス, ストレート はんだ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様オス・メス:メス, オス取り付けタイプ:フランジマウントボディ向き:ストレート端子方法:はんだ極性:ノーマルバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:38GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+165℃接合型:ネジシリーズ:SSMA電池タイプ:スタンダード定格電圧:250 V注文コード46996426品番170-7007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:メス, オス
取り付けタイプ:フランジマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
極性:ノーマル
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:38GHz
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+165℃
接合型:ネジ
シリーズ:SSMA
電池タイプ:スタンダード
定格電圧:250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする