RS PRO
RS PRO, SMAプラグ ケーブルマウント, プラグ, ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
46996469
品番
170-6938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
取り付けタイプ:ケーブルマウント
ボディ向き:ストレート
ケーブルタイプ:RG402/U
端子方法:はんだ
極性:ノーマル
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:26.5GHz
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+165℃
接合型:ネジ
シリーズ:SMA 27G
電池タイプ:スタンダード
定格電圧:500 V