曜日別特売
742-4276 RS PRO, SVHSオーディオビデオケーブル RS PRO 46996575

RS PRO, SVHSオーディオビデオケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46996575品番742-4276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様
コネクタ A:4ピンオスMini-DIN
コネクタ B:4ピンオスMini-DIN
長さ:2m
シース色:黒
外側シース材質:PVC
Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
コネクタA4ピンオスMini-DINコネクタB4ピンオスMini-DIN長さ(m)2シース色材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする