1120DH300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46999495

 

1120DH300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46999495
1120DH300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46999495
1120DH300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46999495
1120DH300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46999495
1120DH300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46999495

パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)76.2
ベルトピッチ周長(mm)2844.80
2844.80
2540.00
2794.00
2870.20
3175.00
3416.30
3556.00
571.50
584.20
609.60
647.70
685.80
711.20
762.00
800.10
812.80
838.20
889.00
914.40
939.80
990.60
1016.00
1041.40
1066.80
1092.20
1143.00
1181.10
1219.20
1244.60
1295.40
1371.60
1422.40
1447.80
1473.20
1524.00
1600.20
1625.60
1676.40
1727.20
1778.00
1905.00
2032.00
2159.00
2286.00
2413.00
歯数224
224
200
220
226
250
269
280
45
46
48
51
54
56
60
63
64
66
70
72
74
78
80
82
84
86
90
93
96
98
102
108
112
114
116
120
126
128
132
136
140
150
160
170
180
190
ベルト呼び幅300
内容量1個注文コード46999495品番1120DH300
参考基準価格(税別)¥162,230販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形Hベルト幅(mm)76.2歯数224ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)2844.80材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5.95タイプツインパワー種類タイミングベルトベルト呼び長さ1120ベルト呼び幅300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする