- 仕様
- コネクタ A:ライトアングルM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:3
許容電流値:4 A
シース色:グレー
IP レーティング:IP65、IP67
許容電圧:250 V ac/dc
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
- 長さ(m)
- 5
- 許容電流(A)
- 4
- 材質(シース)
- 塩化ビニール(PVC)
- コンタクト数
- 3
- シース色
- グレー
- 断面積(mm2)
- 0.34
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタA
- ライトアングルM12
- コネクタB
- 未処理終端
- コア数
- 3
- ケーブル形状
- マルチコア
- 許容電圧(V)
- 250 ac/dc