曜日別特売
154-7748 RS PRO, ロボットケーブル RS PRO 46999734

RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(m)
2
シース色
グレー
注文コード
46999734
品番
154-7748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:3
許容電流値:4 A
シース色:グレー
IP レーティング:IP65、IP67
許容電圧:250 V ac/dc
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
許容電流(A)
4
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
コンタクト数
3
シース色
グレー
断面積(mm2)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端
コア数
3
ケーブル形状
マルチコア
許容電圧(V)
250 ac/dc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする