154-7767 RS PRO, ロボットケーブル RS PRO 47001475

RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シース色グレー注文コード47001475品番154-7767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
コネクタ A:ストレートM8
コネクタ B:ストレートM12
長さ:5m
コア数:4
コネクタAのコンタクト数:4
コネクタBのコンタクト数:4
許容電流値:4 A
シース色:グレー
IP レーティング:IP65、IP67
許容電圧:30 V ac/dc
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.25 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
長さ(m)5許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)コンタクト数4シース色グレー断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM8コネクタBストレートM12コア数4ケーブル形状マルチコア許容電圧(V)30 ac/dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする