ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
19.1
12.7
19.1
25.4
38.1
ベルトピッチ周長(mm)
438.15
438.15
438.15
381.00
419.10
476.25
523.88
533.40
571.50
609.60
628.65
647.70
657.22
666.75
685.80
704.85
723.90
762.00
800.10
809.62
819.15
847.72
876.30
914.40
933.45
952.50
990.60
1000.12
1066.80
1085.85
1143.00
1181.10
1219.20
1295.40
1333.50
1371.60
1524.00
1571.62
1828.80
1857.38
2190.75
2324.10
歯数
46
46
46
40
44
50
55
56
60
64
66
68
69
70
72
74
76
80
84
85
86
89
92
96
98
100
104
105
112
114
120
124
128
136
140
144
160
165
192
195
230
244
ベルト呼び幅
75
50
75
100
150
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47001692
品番
172DL075
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
46
ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
438.15
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
4.58
タイプ
ツインパワー
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
172
ベルト呼び幅
75