曜日別特売
206DL150 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001796

 

206DL150 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001796
206DL150 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001796
206DL150 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001796
206DL150 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001796
206DL150 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001796

パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)38.1
ベルトピッチ周長(mm)523.88
523.88
381.00
419.10
438.15
476.25
533.40
571.50
609.60
628.65
647.70
657.22
666.75
685.80
704.85
723.90
762.00
800.10
809.62
819.15
847.72
876.30
914.40
933.45
952.50
990.60
1000.12
1066.80
1085.85
1143.00
1181.10
1219.20
1295.40
1333.50
1371.60
1524.00
1571.62
1828.80
1857.38
2190.75
2324.10
歯数55
55
40
44
46
50
56
60
64
66
68
69
70
72
74
76
80
84
85
86
89
92
96
98
100
104
105
112
114
120
124
128
136
140
144
160
165
192
195
230
244
ベルト呼び幅150
内容量1個注文コード47001796品番206DL150
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形Lベルト幅(mm)38.1歯数55ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)523.88材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)4.58タイプツインパワー種類タイミングベルトベルト呼び長さ206ベルト呼び幅150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする