曜日別特売
74106 Saia-Burgess ドアインターロックプッシュボタンスイッチ SAIA-BURGESS 47005289

Saia-Burgess ドアインターロックプッシュボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
47005289
品番
74106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクト定格電流:16 @ 250 ac
ターミナルタイプ:タブ
アクチュエータタイプ:プランジャー
コンタクト材質:銀ニッケル
IP評価:IP40
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+-40℃
動作温度範囲:-20 +-40℃
UL、CSA、ENEC. 正方向開のスローアクションコンタクト. ロングオーバートラベル 単極常時閉 コンタクト定格 16 / 250 ac ガラス繊維 ナイロンアクチュエータ、ガラス繊維 ポリアミド(UL94 V-0)ケース、銀コンタクト スイッチの動作により、溶接時にコンタクトの強制開を実現 6.3 mmファストン端子
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする