曜日別特売
43781 Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートローラーレバー SAIA-BURGESS 47005447

Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートローラーレバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
47005447
品番
43781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥226,336
販売価格(税別)
¥205,760
仕様
アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー
ターミナルタイプ:Pre-wired
コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC
IP評価:IP67
操作力:6 N
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:亜鉛
機械的寿命:10^6Operations
リリース力:1.3N
動作温度範囲:-10 → +85℃
UL、CSA。. SPDT / SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm x W29 mm x D53 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする