曜日別特売
XCF3-J1-Z1 Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー SAIA-BURGESS 47005456

Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
47005456
品番
XCF3-J1-Z1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
仕様
アクチュエータタイプ:ヒンジレバー
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac
操作力:1.04 N
コンタクト材質:金、銀
リリース力:0.16N
UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする