曜日別特売
593566-601 Saia-Burgess 押しボタンコンタクトブロック SAIA-BURGESS 47005815

Saia-Burgess 押しボタンコンタクトブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47005815品番593566-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
仕様
アクセサリタイプ:コンタクトブロック
併用可能製品:TK2シリーズ
コンタクトのコンフィギュレーション:NO/NC
コンタクト素子. アクチュエータにスライドフィットするダブテールボディの付いたセルフクリーニングスナップ式で、アクチュエータの中央にあるロックピンを1/4回転して所定の位置にロック コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac (力率:0.7)、4 A @ 24 V dc 接触抵抗: 金 ; 15 mΩ、銀 ; 8 mΩ 機械的寿命: 2 x 10 5 回 電気的寿命: 10 4 回 @ 250V ac (cos O:0.7) 低電流用途には、5 μmの金めっきが施された銀コンタクトを使用可能 はんだ付け又は2.8 x 0.5 mm (0.11インチ)ファストンコネクタでの接続に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする