CL32A106KAJNNNE Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-Mechanics 47006908

Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)仕様静電容量:10μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:1210 (3225M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:2.5mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装Samsung 1210 MLCCシリーズリール注文コード47006908品番CL32A106KAJNNNE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
静電容量:10μF
電圧:25V dc
パッケージ/ケース:1210 (3225M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X5R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.5mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
端子タイプ:表面実装
Samsung 1210 MLCCシリーズリール
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする