内容量1袋(25個)仕様静電容量:4.7μF電圧:50V dcパッケージ/ケース:1210 (3225M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 1.8mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:1.8mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装Samsung 1210 MLCCシリーズ. 汎用の多層セラミックチップコンデンサ. 信頼性の高い許容誤差及び基板上での高速自動チップ配置 幅広い静電容量範囲 幅広い温度補償及び電圧範囲: C0G → Y5V、6.3 → 50 V 信頼性の高い性能 抵抗の高い金属製の終端 用途: HHP、DSC、DVC、LCD、TV、メモリモジュール、PDA、ゲーム機、チューナ(製品コードCが最適) 軍用、医療用、航空用、車載デバイスなどの特殊な目的に使用するには、特別仕様に従う必要があります。注文コード47008843品番CL32B475KBUYNNE