曜日別特売
RV-042-200 振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー 47010914

※RV-42E

振動モータ RV形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
電圧(V)200/220
出力(kW)0.04
ポール2本
内容量1個注文コード47010914品番RV-042-200
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
出力(kW)0.04種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/220電源三相ポール2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする