曜日別特売
RV-14D1-200 振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー 47010993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

振動モータ RV形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
電圧(V)200/220
出力(kW)0.12
ポール4本
内容量1個注文コード47010993品番RV-14D1-200
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
出力(kW)0.12種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/220電源三相ポール4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする