※RV-42E
シンフォニアテクノロジー
振動モータ RV形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
電圧(V)
200/220
200/220
400/440
出力(kW)
1.5
0.04
0.065
0.075
1.2
0.15
0.12
1.5
0.16
1.8
2.2
0.25
0.32
3.7
0.4
5.5
0.6
0.75
7.5
ポール
4本
2本
4本
6本
8本
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47011011
品番
RV-154B3-200
参考基準価格(税別)
¥1,050,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/220
電源
三相
ポール
4本