曜日別特売
RV-224B3-200 振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー 47011097

※RV-42E

振動モータ RV形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
電圧(V)200/220
出力(kW)2.2
ポール4本
内容量1個注文コード47011097品番RV-224B3-200
参考基準価格(税別)¥1,110,000販売価格(税込)¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
出力(kW)2.2種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/220電源三相ポール4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする