SAMTEC
Samtec FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
ZF1
注文コード
47013393
品番
ZF1-10-02-T-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
ZF1
端子種別
はんだ
行数
2
挿入力
ZIF
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
+105
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
ニッケルの上に金