曜日別特売
ZF1-10-01-T-WT-TR Samtec FPC / FFC コネクタ SAMTEC 47013409

Samtec FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)シリーズZF1注文コード47013409品番ZF1-10-01-T-WT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
取付方式表面実装ピッチ(mm)1シリーズZF1材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1挿入力ZIF材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト位置オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする