SAMTEC
Samtec FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
シリーズ
ZF5S
注文コード
47013567
品番
ZF5S-40-01-T-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.5
シリーズ
ZF5S
定格電圧(V)
195 ac
定格電流(A)
1.8
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト位置
下
ボディ向き
横型
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
ジェンダー
メス