SAMTEC
Samtec FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
シリーズ
ZF1
注文コード
47013585
品番
ZF1-05-01-T-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
ZF1
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
横型
コンタクトめっき
ニッケルの上に金