Samtec ジャンパピン / ショートピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様タイプ:マルチポジションシャントコンタクト数:2ピッチ:2.54mmジェンダー:メス色:黒行数:1長さ:10.16mm幅:5.08mm深さ:6.1mmシリーズ:MNTコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:金向き:ストレート注文コード47013944品番MNT-102-BK-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
タイプ:マルチポジションシャント
コンタクト数:2
ピッチ:2.54mm
ジェンダー:メス
色:黒
行数:1
長さ:10.16mm
幅:5.08mm
深さ:6.1mm
シリーズ:MNT
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:金
向き:ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする