Samtec ジャンパピン / ショートピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:シャントコンタクト数:2ピッチ:2.54mmジェンダー:メス色:黒行数:1長さ:5.08mm幅:2.54mm深さ:6.1mmシリーズ:SNTコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:つや消しスズ向き:ストレート注文コード47014154品番SNT-100-BK-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
27
仕様
タイプ:シャント
コンタクト数:2
ピッチ:2.54mm
ジェンダー:メス
色:黒
行数:1
長さ:5.08mm
幅:2.54mm
深さ:6.1mm
シリーズ:SNT
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:つや消しスズ
向き:ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする