曜日別特売
BBL-114-G-F Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ SAMTEC 47014696

Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:BBLピッチ:2.54mmコンタクト数:14行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:3.1mmテールピン長:3.18mm端子方法:はんだコンタクト材質:真鍮, リン酸銅定格電流:1AこのBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付き
注文コード
47014696
品番
BBL-114-G-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
シリーズ:BBL
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:14
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:3.1mm
テールピン長:3.18mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮, リン酸銅
定格電流:1A
このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする