LAMP(スガツネ工業)
上レール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
1220
3000
4000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47014816
品番
FD111-1220GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。
上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。
仕様
扉幅(扉1枚当り):450mm以下
扉高さ:2400mm以下
扉厚:18~30mm
扉質量:10kg以下(扉1枚当り)
最大かぶせ代:26mm(吊元丁番:LAMP H360-26-26T)
色
ブロンズ
長さ(mm)
1220
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
注意
凸R形の走行面はごみ除け効果があります。