曜日別特売
DW-50-10-T-S-600 Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ SAMTEC 47014933

Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)仕様シリーズ:Flex Stack DWピッチ:2.54mmコンタクト数:50行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:3.05mmテールピン長:2.79mm端子方法:はんだコンタクトめっき:つや消しスズ定格電流:3ASamtec DW Series 2.54mm Through Board Stackers. DW Series divisible 50 way PCB through board stacker header connectors with a 2.54mm pitch that accept 0.64mm square pins for board to board applications. These DW series board stacker connectors are used for connecting two PCB boards together with the distance between the two PCB boards defined by the stacker height dimension of the header (please refer to datasheet for details). Tinned phosphor bronze contacts -65 to +125℃ Operating temperature range注文コード47014933品番DW-50-10-T-S-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
シリーズ:Flex Stack DW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:50
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:3.05mm
テールピン長:2.79mm
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:つや消しスズ
定格電流:3A
Samtec DW Series 2.54mm Through Board Stackers. DW Series divisible 50 way PCB through board stacker header connectors with a 2.54mm pitch that accept 0.64mm square pins for board to board applications. These DW series board stacker connectors are used for connecting two PCB boards together with the distance between the two PCB boards defined by the stacker height dimension of the header (please refer to datasheet for details). Tinned phosphor bronze contacts -65 to +125℃ Operating temperature range
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする