SAMTEC
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(46個)
仕様
シリーズ:FTSHピッチ:1.27mmコンタクト数:20行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電流:3.4A
注文コード
47015423
品番
FTSH-110-01-L-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTSH
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:3.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応