SAMTEC
Samtec ピンヘッダ HTSWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(6370個)
注文コード
47016008
品番
HTSW-102-07-G-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
シリーズ:HTSW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:2
行数:1
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電圧:400 V ac, 450 V ac, 500 V ac, 550 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応