LAMP(スガツネ工業)
上レール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
1524
3000
4000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47018413
品番
FD111-1524SIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,620
センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。
上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。
仕様
扉幅:609mm以下
扉高さ:2741mm以下
扉厚:28~35mm
扉質量:22.5kg以下(扉1枚当り)
色
シルバー
長さ(mm)
1524
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
部品名称
レール(シルバー1524mm)
注意
凸R形の走行面はごみ除け効果があります。