SAMTEC
Samtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(225個)
仕様
シリーズ:SEARAY SEAMピッチ:1.27mmコンタクト数:160行数:8ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:240 V ac
注文コード
47021495
品番
SEAM-20-02.0-S-08-2-A-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SEARAY SEAM
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:160
行数:8
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:240 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応