SAMTEC
Samtec 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
ISDM
注文コード
47022834
品番
ISDM-05-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
5.08
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
ISDM
材質(ハウジング)
ナイロン66
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
併用可能製品
CC83シリーズソケット圧着端子