SAMTEC
Samtec 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
ISD2
注文コード
47022859
品番
ISD2-05-D-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13.5
幅(mm)
7.52
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
2
シリーズ
ISD2
深さ(mm)
11.38
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
併用可能製品
FFCコネクタ、 IDCコネクタ、 T2Mコネクタ