LAMP(スガツネ工業)
小型強力マグネットキャッチ MC-YS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
吸着力(N)
12
29.4
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47022927
品番
MC-YS002
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/ホワイト
(ヨーク)鋼・有色/光沢クロメート処理
(磁石)フェライト
(受座)鋼/有色クロメート処理
吸着力(N)
12
仕様
本体のみ
高さ(mm)
6
材質(本体)
PBT樹脂
質量(g)
5
種類
標準タイプ
長さL(mm)
34
色(本体)
ホワイト
幅W(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体のみの商品です。受座・ねじは付属しておりません。