SAMTEC
Samtec 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
IPBD
注文コード
47023516
品番
IPBD-03-S-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
7.95
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
4.19
シリーズ
IPBD
深さ(mm)
19.56
材質(ハウジング)
黒色液晶ポリマー
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
併用可能製品
CC49シリーズソケット圧着端子