SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット BSH シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(75個)
仕様
コンタクト数:120行数:2ピッチ:0.5mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ライトアングルスタック高:5mm定格電流:2 (per Contact)A定格電圧:175 V acシリーズ:BSHコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47025799
品番
BSH-060-01-F-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:120
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ライトアングル
スタック高:5mm
定格電流:2 (per Contact)A
定格電圧:175 V ac
シリーズ:BSH
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応