SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット BSH シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(500個)
仕様
コンタクト数:120行数:2ピッチ:0.5mmタイプ:PCB Socket取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだ定格電流:2A定格電圧:175 V acシリーズ:BSHコンタクトめっき:金
注文コード
47025835
品番
BSH-060-01-L-D-A-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:120
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:PCB Socket
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
定格電流:2A
定格電圧:175 V ac
シリーズ:BSH
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応